text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300868


Objednací číslo 8Q105774
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 957
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 224
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 30
Hmotnost 957
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 30
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 64.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 59.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 13
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 17
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1140
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q105774
EAN 4060833008686
UBB 500694954354
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300868
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.