Ráčny
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
Ráčny & příslušenství
Ráčny
3X456484
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300866
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X456484
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
487
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
323
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
24
Hmotnost
487
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
24
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
52
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
47
Výška hlavy otevřený konec (mm)
10.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
14.5
Ráčnový model
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
500
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X456484
EAN
4060833008662
UBB
500694953935
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300866