text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300864


Objednací číslo 7W098730
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 334
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 285
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 21
Hmotnost 334
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 21
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 45.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 41.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 10.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 13
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 401
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W098730
EAN 4060833008648
UBB 500694953513
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300864
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.