text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300863


Objednací číslo 5M394064
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 249
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 285
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 20
Hmotnost 249
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 20
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 45.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 41.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 10.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 13
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 400
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M394064
EAN 4060833008631
UBB 500694953364
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300863
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.