text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300862


Objednací číslo 7Y489123
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 249
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 247
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Hmotnost 249
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 42
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 35.1
Výška hlavy otevřený konec (mm) 8.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.2
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 250
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y489123
EAN 4060833008624
UBB 500694953109
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300862
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.