text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300858


Objednací číslo 7R411244
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 137
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 200
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 15
Hmotnost 137
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 15
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 34
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 29.2
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.4
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 150
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R411244
EAN 4060833008587
UBB 500694952374
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300858
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.