Ráčny
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
Ráčny & příslušenství
Ráčny
3E345890
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300857
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3E345890
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
118
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
190
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
14
Hmotnost
118
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
14
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
31.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
27.7
Výška hlavy otevřený konec (mm)
7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
9.3
Ráčnový model
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
116
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E345890
EAN
4060833008570
UBB
500694952119
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300857