text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300855


Objednací číslo 7P638988
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 68
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 175
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 12
Hmotnost 68
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 12
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 26.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 23.8
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.8
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P638988
EAN 4060833008556
UBB 500694951798
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300855
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.