text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300854


Objednací číslo 5I403808
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 72
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 168
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 11
Hmotnost 72
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 11
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 25
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 22.6
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.2
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I403808
EAN 4060833008549
UBB 500694951533
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300854
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.