text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300852


Objednací číslo 5L555992
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 42
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 143
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 9
Hmotnost 42
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 9
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 20.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 19.1
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.7
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L555992
EAN 4060833008525
UBB 500694951129
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300852
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.