text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300851


Objednací číslo 0N684255
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 136
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 8
Hmotnost 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 8
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 18.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 17.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.7
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 42
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N684255
EAN 4060833008518
UBB 500694950964
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300851
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.