text.skipToContent text.skipToNavigation

Hydraulický stahovák Facom vnější 3-ramenný 530 mm šířka čelistí 395 mm hloubka čelistí


Objednací číslo 0P443833
Design Stahovák hnacího hřídele
Max. tahová síla (N) 294.3
Počet háků 3
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 530
Hloubka hákové patky (mm) 395
Rozdělení stupnice Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Stahovák hnacího hřídele
Max. tahová síla (N) 294.3
Počet háků 3
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 530
Hloubka hákové patky (mm) 395
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['100', '530']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 530
Značka Facom
Váha kusu (g) 52000
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P443833
EAN 3148510754109
UBB 500639254605
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky U.330H
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.