text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PULLER 3 ARMS

Objednací číslo 6S472593
Max. tahová síla (N) 12
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 300
Šířka hákové patky (mm) 32

Specifikace

Max. tahová síla (N) 12
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 300
Šířka hákové patky (mm) 32
Hloubka hákové patky (mm) 19
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 300
S rychlým nastavením Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S472593
EAN 4036976104752
UBB 500642674666
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8007320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.