text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW24X27MM L266MM


Objednací číslo 8C311728
Délka (m) 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.1
Výška hlavy velká (mm) 8.1
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.1
Výška hlavy velká (mm) 8.1
Šířka hlavy malá (mm) 54.8
Šířka hlavy velká (mm) 61.3
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 300
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C311728
EAN 4060833009508
UBB 500694965160
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.