Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
6P149936
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW21X23MM L247MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P149936
Délka (mm)
247
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
7.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (mm)
247
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
7.6
Výška hlavy velká (mm)
7.6
Šířka hlavy malá (mm)
47.3
Šířka hlavy velká (mm)
51.3
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
240
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P149936
EAN
4060833009478
UBB
500694964585
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300947