text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW21X23MM L212MM


Objednací číslo 3C949481
Délka (m) 213
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 23
Velikost klíče malá (mm) 21
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7.7
Výška hlavy velká (mm) 7.7
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 213
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 23
Velikost klíče malá (mm) 21
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7.7
Výška hlavy velká (mm) 7.7
Šířka hlavy malá (mm) 46
Šířka hlavy velká (mm) 50
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 235
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C949481
EAN 4060833010757
UBB 500694979773
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.