Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
5U303916
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW16X17MM L205MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U303916
Délka (mm)
206
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
6.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (mm)
206
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
6.1
Výška hlavy velká (mm)
6.1
Šířka hlavy malá (mm)
36.8
Šířka hlavy velká (mm)
40.3
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
110
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U303916
EAN
4060833009423
UBB
500694963751
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300942