Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
1O904537
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW10X13MM L172MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O904537
Délka (m)
173
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
173
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5.1
Výška hlavy velká (mm)
5.1
Šířka hlavy malá (mm)
24.6
Šířka hlavy velká (mm)
31.6
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
60
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O904537
EAN
4060833009348
UBB
500694963181
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300934