text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300986


Objednací číslo 4N858621
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 526
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 342
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 30
Hmotnost 526
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 30
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 63.6
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 45
Výška hlavy otevřený konec (mm) 16.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 10.6
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 500
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N858621
EAN 4060833009867
UBB 500694970764
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300986
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.