text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300977


Objednací číslo 3U541241
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 222
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 255
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 21
Hmotnost 222
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 21
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 46.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 32.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 12
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.2
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 240
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U541241
EAN 4060833009775
UBB 500694969956
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300977
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.