text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300976


Objednací číslo 7P033779
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 232
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 241
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 20
Hmotnost 232
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 20
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 44.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 31
Výška hlavy otevřený konec (mm) 12
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.2
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P033779
EAN 4060833009768
UBB 500694969790
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300976
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.