text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300975


Objednací číslo 6D439394
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 232
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Hmotnost 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 42.1
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 29
Výška hlavy otevřený konec (mm) 11.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.5
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 170
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D439394
EAN 4060833009751
UBB 500694969535
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300975
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.