text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300974


Objednací číslo 0S689434
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 222
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 18
Hmotnost 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 18
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 39.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 27.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 11
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.4
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 155
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S689434
EAN 4060833009744
UBB 500694969386
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300974
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.