text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300973


Objednací číslo 5S296267
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 148
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 212
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 17
Hmotnost 148
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 37.6
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 26
Výška hlavy otevřený konec (mm) 10.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S296267
EAN 4060833009737
UBB 500694969121
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300973
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.