text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300970


Objednací číslo 6F042280
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 175
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 14
Hmotnost 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 14
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 31
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 22
Výška hlavy otevřený konec (mm) 9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 5.8
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F042280
EAN 4060833009706
UBB 500694968545
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300970
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.