text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300967


Objednací číslo 7Z880556
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 141
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 11
Hmotnost 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 11
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 24.4
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 17.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 5
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 35
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z880556
EAN 4060833009676
UBB 500694967976
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300967
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.