text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300963


Objednací číslo 8I311734
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 18
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 107
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 7
Hmotnost 18
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 7
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 15.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 11.4
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 3.7
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 21
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I311734
EAN 4060833009638
UBB 500694967141
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300963
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.