Nastavitelné klíče
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
0V691744
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
GEDO ADJ.SPANNER 3301066
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0V691744
Hmotnost
3029
Délka (m)
630
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
62
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
3029
Délka (m)
630
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
62
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
3700
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0V691744
EAN
4060833010665
UBB
500694977959
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3301066