Nastavitelné klíče
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
1O962942
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
GEDO ADJ.SPANNER 3301064
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O962942
Hmotnost
1395
Délka (m)
380
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
43
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
1395
Délka (m)
380
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
43
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1400
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O962942
EAN
4060833010641
UBB
500694977538
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3301064