Nastavitelné klíče
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
8L289038
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
GEDO ADJ.SPANNER 3300997
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L289038
Hmotnost
280
Délka (m)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
30
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
280
Délka (m)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
30
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
250
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L289038
EAN
4060833009973
UBB
500694972901
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300997