text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-300 Šroubovák s drážkou 0,8 x 4 mm 300mm Čepel 3komponentní rukojeť 385mm

Objednací číslo 0K730466
Celková délka (mm)
Hmotnost 55
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 4
Model s nízkou jiskrou Ano
Průměr čepele (mm) 4

Specifikace

Celková délka (mm) 385
Hmotnost 55
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 4
Model s nízkou jiskrou Ano
Průměr čepele (mm) 4
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód
Model 2150 4-300

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K730466
EAN 4010886937976
UBB 500642590672
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2822776
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.