text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochý magnetický úchyt dm25 x V 7 mm without threaded bushing přídržná síla 40 N


Objednací číslo 6H585574
Průměr
Průměr 25
Typ konstrukce Kolo
Délka (m) 7
S čepem Ne
Uchopovací síla (N) 40
S otvorem pro závit Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 25 mm
Průměr 25
Typ konstrukce Kolo
Délka (m) 7
S čepem Ne
Uchopovací síla (N) 40
S otvorem pro závit Ne
Lakované Ne
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 20
HS kód
Type Without threaded bushing

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H585574
UBB 500719824467
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky BM 31.005/C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.