text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Wall plugs Duopower Plast Nylon 6X30


Kombinace 2-komponentního materiálu a 3 funkce materiálu zajišťuje vysokou míru upnutí čímž je umožněno vyšší zatížení. V závislosti na stavebním materiálu hmoždinka aktivuje optimální funkci expanze (expanze, skládání, uzlování) pro nejlepší upnutí. DUOPOWER je vhodná pro předsazenou i vsazenou instalaci. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřízky i fixační vruty. Déka vrutu = délka hmoždinky + síla fixovaného předmětu + 1x průměr vrutu.

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fischer
Barva Šedá/Červená
Materiál Plast
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 30 mm
Značka Fischer
Barva Šedá/Červená
Materiál Plast
Technický materiál Nylon
Typ č. DUOPOWER
Váha kusu (g) 8
HS kód

Rozměry

Cihla Mz12 0.4
Pórobeton PB2, PP2 (G2) 0.06
Pórobeton PB4, PP4 (G4) 0.3
Beton C20 / 25 0.8
D (mm) 6
Hloubka otvoru (min.) 40
Vrták ø 6
Dutá vápeno-písková cihla KSL12 0.5
L (mm) 30
Tloušťka materiálu (min.) 12.5
Sádrokartón ≥ 2x12,5mm 0.12
Sádrokartón 12,5mm 0.12
Vápeno-písková cihla KS12 0.8
Větrací kámen Hlz12 0.15
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 5

Popis

Kombinace 2-komponentního materiálu a 3 funkce materiálu zajišťuje vysokou míru upnutí čímž je umožněno vyšší zatížení. V závislosti na stavebním materiálu hmoždinka aktivuje optimální funkci expanze (expanze, skládání, uzlování) pro nejlepší upnutí. DUOPOWER je vhodná pro předsazenou i vsazenou instalaci. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřízky i fixační vruty. Déka vrutu = délka hmoždinky + síla fixovaného předmětu + 1x průměr vrutu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63280.060.030
EAN 4048962239836
UBB 500654176725
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 535453

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.