text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Wall plugs Duopower Plast Nylon 5X25


Kombinace 2-komponentního materiálu a 3 funkce materiálu zajišťuje vysokou míru upnutí čímž je umožněno vyšší zatížení. V závislosti na stavebním materiálu hmoždinka aktivuje optimální funkci expanze (expanze, skládání, uzlování) pro nejlepší upnutí. DUOPOWER je vhodná pro předsazenou i vsazenou instalaci. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřízky i fixační vruty. Déka vrutu = délka hmoždinky + síla fixovaného předmětu + 1x průměr vrutu.

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fischer
Barva Šedá/Červená
Materiál Plast
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 25 mm
Značka Fischer
Barva Šedá/Červená
Materiál Plast
Technický materiál Nylon
Typ č. DUOPOWER
Váha kusu (g) 49
HS kód

Rozměry

Cihla Mz12 0.25
Pórobeton PB2, PP2 (G2) 0.05
Pórobeton PB4, PP4 (G4) 0.2
Beton C20 / 25 0.3
D (mm) 5
Hloubka otvoru (min.) 35
Vrták ø 5
Dutá vápeno-písková cihla KSL12 0.27
L (mm) 25
Tloušťka materiálu (min.) 12.5
Sádrokartón ≥ 2x12,5mm 0.1
Sádrokartón 12,5mm 0.09
Vápeno-písková cihla KS12 0.42
Větrací kámen Hlz12 0.1
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 4

Popis

Kombinace 2-komponentního materiálu a 3 funkce materiálu zajišťuje vysokou míru upnutí čímž je umožněno vyšší zatížení. V závislosti na stavebním materiálu hmoždinka aktivuje optimální funkci expanze (expanze, skládání, uzlování) pro nejlepší upnutí. DUOPOWER je vhodná pro předsazenou i vsazenou instalaci. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřízky i fixační vruty. Déka vrutu = délka hmoždinky + síla fixovaného předmětu + 1x průměr vrutu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63280.050.025
EAN 4048962239829
UBB 500654176642
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 535452

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.