text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/220 m8


Objednací číslo
Průměr šachty (mm) 10
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 8
S maticí Ne
S podložkou Ne
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 8
S maticí Ne
S podložkou Ne
S krytem Ano
Barevné krytí Bílá
Značka Fischer
Váha kusu (g) 2525
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63003.080.220
EAN 4048962131758
UBB 500729257906
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 514254

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.