text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 5x25 zátka


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Barva Šedé
Design Expanding plug
Se šroubem Ne
Délka (m) 25
Materiál Plast
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 25 mm
Barva Šedé
Design Expanding plug
Se šroubem Ne
Délka (m) 25
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 5
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 35
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. SX
Váha kusu (g) 0.49
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63125.050.001
EAN 4048962480818
UBB 500728155044
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 568005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.