text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 10x80 zástrčka


Referência
Průměr
Mostrar todas průměry
Délka
Mostrar todas délky
Barva Šedé
Design Expanding plug
Se šroubem Ne
Délka (m) 80
Materiál Plast
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Průměr 10 mm
Délka 80 mm
Barva Šedé
Design Expanding plug
Se šroubem Ne
Délka (m) 80
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 100
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. SX
Váha kusu (g) 6.36
HS kód

Números do artigo

Referência 63125.100.002
EAN 4048962480894
UBB 500728155614
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 568110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.