text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 160 r zástrčka


Objednací číslo 59189FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ne
Délka (m) 160
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 16
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 180
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ne
Délka (m) 160
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 16
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 180
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 59189
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.