text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 100 r hmoždinka


Objednací číslo
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ne
Délka (m) 100
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 110
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ne
Délka (m) 100
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 110
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 485
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63255.100.001
EAN 4006209591796
UBB 500729317072
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 59179

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.