text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd10 upevnění desky

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Barva Šedé
Design Zástrčka na sádrokarton
Se šroubem Ne
Délka (m) 28
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10

Specifikace

Průměr 10 mm
Barva Šedé
Design Zástrčka na sádrokarton
Se šroubem Ne
Délka (m) 28
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 30
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ano
Vhodné pro plné cihly Ne
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.
HS kód

Rozměry

D (mm) 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 15935

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.