text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 8s zástrčka


Referência
Průměr
Mostrar todas průměry
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Průměr M8
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 2.22
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7
HS kód

Dimensões

Cihla Mz12 0.33
Beton ≥ C20 / 25 0.54
d-D M8
Hloubka otvoru (min.) 70
Vrták ø 10
L (mm) 50
Vápeno-písková cihla ≥ KS12 0.33
Typ M8 S

Números do artigo

Referência 63160.080.001
EAN 4006209501535
UBB 950372022984
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 50153

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.