text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 6s zástrčka


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 1.12
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7
HS kód

Rozměry

Cihla Mz12 0.24
Beton ≥ C20 / 25 0.3
d-D M6
Hloubka otvoru (min.) 55
Vrták ø 8
L (mm) 40
Vápeno-písková cihla ≥ KS12 0.24
Typ M6 S

Čísla materiálu

Objednací číslo 63160.060.001
EAN 4006209501528
UBB 950372022802
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 50152

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.