text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 12s zástrčka


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 9.5
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7
HS kód

Rozměry

Cihla Mz12 0.79
Beton ≥ C20 / 25 1.06
d-D M12
Hloubka otvoru (min.) 100
Vrták ø 16
L (mm) 80
Vápeno-písková cihla ≥ KS12 0.71
Typ M12 S

Čísla materiálu

Objednací číslo 63160.120.001
EAN 4006209501559
UBB 950372023149
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 50155

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.