text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 10s zástrčka


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Materiál Plast
Kalené Ne
Značka Fischer
Barva Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 6
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7
HS kód

Rozměry

Cihla Mz12 0.46
Beton ≥ C20 / 25 0.66
d-D M10
Hloubka otvoru (min.) 90
Vrták ø 14
L (mm) 70
Vápeno-písková cihla ≥ KS12 0.43
Typ M10 S

Čísla materiálu

Objednací číslo 63160.100.001
EAN 4006209501542
UBB 950372023065
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 50154

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.