text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hm 6x37 s upevnění dutiny


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Ochrana povrchu Zinková
Délka kotevní zástrčky (mm) 37
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 45
Se šroubem Ano
Velikost závitu (metrická) 6
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 37 mm
Ochrana povrchu Zinková
Délka kotevní zástrčky (mm) 37
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 45
Se šroubem Ano
Velikost závitu (metrická) 6
Se závitem Ano
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. HM/HM-S
Váha kusu (g) 2.5
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 dodávány bez šroubu.
  • HM8x55SS Se šroubem se šestihrannou hlavou. Montáž pouze pomocí profesionálních kleští HM Z 1.
HS kód

Rozměry

d-D M6
D (mm) 6
Hloubka otvoru (min.) 45
Vrták ø 12
L (mm) 37
Tloušťka materiálu (max.) 6
Rozměr šroubu M6x45
Tloušťka konstrukčního dílu (max.) 12
Typ HM 6X37S

Čísla materiálu

Objednací číslo 63240.060.137
EAN 4048962164893
UBB 500500194260
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 519777

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.