text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/80 závitový kolík 4,6 gal.


Objednací číslo 91444FIS
Průměr
Délka
Délka (m) 80
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 12
Levý závit Ne
Značka Fischer
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 80 mm
Délka (m) 80
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 12
Levý závit Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 56.8
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 91444FIS
EAN 4006209914441
UBB 500616788062
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 91444
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.