text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x80 vrták zykon


Objednací číslo 60626FIS
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Fischer
Pro typ FZA 12 x 80 M8 D/30
Váha kusu (g) 228.1
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 60626FIS
EAN 4006209606261
UBB 500616765524
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 60626
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.