text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frs 2“ a2 rohrschelle


The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Objednací číslo
Barva Šedé
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro ocelové trubky Ano
Vhodné pro měděné trubky Ano
Připojovací zařízení Vnitřní závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro ocelové trubky Ano
Vhodné pro měděné trubky Ano
Připojovací zařízení Vnitřní závit
Velikost připojení, připojovací zařízení M8
Vhodné pro trubky z nerezové oceli Ano
Vhodné pro hliníkové trubky Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro cívku trubky Ano
Uzamykací zařízení Šroub
Vhodné pro tenkostěnné potrubí Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 93.5
HS kód

Popis

The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Čísla materiálu

Objednací číslo 64102.051.000
EAN 4048962427585
UBB 500720484376
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 560583

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.