text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhy m8 r


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 60
Délka (m) 43
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 60
Délka (m) 43
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 0
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Odolnost proti ohni Ano
Značka Fischer
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FHY R
Váha kusu (g) 3.41
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63433.080.002
EAN 4048962469790
UBB 500728058024
UNSPSC 31161619
Výrobní číslo položky 566672

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.