text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft momentálně nemůžeme odesílat ani přijímat e-maily. Doporučujeme nás kontaktovat telefonicky nebo zadat objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Fischer fhy m12


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 70
Délka (m) 55
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 70
Délka (m) 55
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FHY
Váha kusu (g) 9.88
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63423.120.001
EAN 4048962469776
UBB 500728057869
UNSPSC 31161619
Výrobní číslo položky 566670

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.